日本計量器工業
石油類試験用ガラス製温度計(JIS適合)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
25949499
品番
SG-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,300
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
JIS B7410で規定された石油類の各種試験で使用できるガラス温度計です。 通常の実験でも精密温度計として使用できます。
温度範囲(℃)
-20~102
全長(mm)
415~425
目盛(℃)
0.2
材質
水銀・ガラス
コード
JC-2542
種別
比重浮ひょう法用 SG-42
仕様
全浸没
アズワン品番
1-6377-15