※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ソケット/ソケットレンチ
BAHCO(バーコ)の ソケット
BAHCO(バーコ)の 電動工具対応ソケット
3/8” インパクトソケットエクステンション
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25949545
品番
K7760C-1
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
インパクト用のエクステンションソケットです
用途
インパクトレンチなどの工具での作業用に
トラスコ品番
384-8059
材質
特殊工具鋼
質量(g)
80
寸法L(mm)
75
差込角(mm)
3/8"9.5
寸法B(mm)
12.4
寸法D2(mm)
20