※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8” インパクトソケットエクステンション

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25949554 品番 K7760C-2
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

インパクト用のエクステンションソケットです

用途インパクトレンチなどの工具での作業用に トラスコ品番384-9064 材質特殊工具鋼 質量(g)148 寸法L(mm)150 差込角(mm)3/8"9.5 寸法B(mm)12.4 寸法D2(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする