耐水研磨紙

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 25949605 品番 WTCC-S P1200
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

耐アルカリ性特性を兼備し、石けん水等で研いでも十分な研磨力を発揮します。

粒度#1200 用途耐水研磨紙標準品、金属木工塗装面万能型、乾湿両用 寸法(mm)230×280 砥材CC 基材Cw アズワン品番2-995-05

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:426

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25949614
2023-11-10
用途:
ヘルメット塗装時

3000番はホームセンターに売ってなかったのでよかったです。

対象商品:
25949614
2022-08-16
用途:
プラスチック製メガネフレームの研磨に使用
卸売・小売業

プラスチック製メガネフレームの艶出し準備に使っています。バフ磨きの時間も短くなり、仕上がりにも満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
25949614
2019-07-29
用途:
塗装作業時
卸売・小売業

日本研紙
耐水研磨紙 塗装作業時納期も早く品質もよかった。

対象商品:
25949614
2019-04-17
用途:
漆呂色仕上げ
大村俊二 仏壇店 様 (製造業)

ペーパーあしを均一して仕上げに使いました良い感じになった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする