アズワン
アズワンの 手洗い・うがい・手指消毒
アズワンの ケアペーパー・タオルペーパー
フローリングワイパー M12703 1210mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25949997
品番
M12703
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,810
別売のフローリングシート(8-3453-01・02)の他に、市販のシート・雑巾が使用できます。
付属品
ドライシート×2枚付き
材質
ヘッド/ABS樹脂、ハンドル/アルミニウム・PP(ポリプロピレン)、シート/PP(ポリプロピレン)
全長(mm)
1210
適合サイズ(mm)
(シート)200×300
アズワン品番
8-3636-01
ヘッド幅(mm)
255
注意
※伸縮・連結式ではありません。