※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ソケット/ソケットレンチ
BAHCO(バーコ)の ソケット
BAHCO(バーコ)の 電動工具対応ソケット
1/2” ディープインパクトソケット(6角)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25950166
品番
K7806M-24
参考基準価格(税別)
¥4,860
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
インパクト用ディープソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。
用途
インパクトレンチなどの工具での作業用に
適合
リング:K560F-5
トラスコ品番
383-3422
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
78
差込角(mm)
12.7
対辺(mm)
24
対辺寸法(mm)
24
対辺
形状:6角