※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/2” エクステンション

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)75 注文コード25950209 品番K8160D-1
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

インパクト用のエクステンションソケットです

用途
インパクトレンチなどの工具での作業用に
ロックリング K560F4
トラスコ品番383-0266 材質特殊工具鋼 全長(mm)75 質量(g)140 差込角(mm)1/2"12.7 寸法B(mm)15 寸法D2(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする