※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ソケット/ソケットレンチ
BAHCO(バーコ)の ソケット
BAHCO(バーコ)の 電動工具対応ソケット
1/2” エクステンション
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
125
注文コード
25950218
品番
K8160D-2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,460
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
インパクト用のエクステンションソケットです
用途
インパクトレンチなどの工具での作業用に
ロックリング K560F4
トラスコ品番
384-8666
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
125
質量(g)
200
差込角(mm)
1/2"12.7
寸法B(mm)
15
寸法D2(mm)
25