アズワン
アズワンの 専門診療・科目別
アズワンの 産婦人科用品
アズワンの その他産婦人科用品
ベビーバス[ミッフィー ワン・ツーバス] 47690-1 605×400×210mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25950243
品番
47690-1
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
頭部のクッションは、成長に合わせて2段階に調節できます。
コンパクトでシンクでも使用でき、給湯・排水が容易です。
赤ちゃんのずり落ちを防ぐおしりストッパーが付いています。
適合
身長約65cmまで
材質
PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・合成ゴム
寸法(mm)
605×400×210
容量
21L(満水時)
アズワン品番
8-3779-01
適合年齢(歳)
新生児〜3ヶ月頃まで
注意
※Illustrations Dick Bruna (C) copyright Mercis bv,1953-2011 www.miffy.com