高感度可燃性ガスモニター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25950253 品番NC-1000M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥195,000

25種類の可燃性ガス濃度をppmオーダーで測定できます。複数の可燃性ガスの測定も1台で可能です。ポンプブースター機能により長距離吸引にも対応しています。測定値に合わせて2種類のレンジ(Low 0〜1000ppm/High 0〜10000ppm)が自動で切り替わります。

付属品ハンドストラップ、ドレイントラップ付サンプリングプローブ 仕様メタン 質量(g)約260 電源単3形乾電池×4本(テスト用付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×36×124 保護等級IP67相当 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×36×124 検知原理ニューセラミック式 検知範囲10000ppm 測定ガスメタン 吸引流量Lowモード/0.3L/mm以上、Highモード/0.6L/mm以上 防爆構造本質安全防爆構造(ExiaIICT4) 検知方式ポンプ吸引式 測定範囲(ppm)10000 アズワン品番3-7336-01 検知対象ガス読み替え可否、1 メタン(CH4):-、2 イソブタン(i-C4H14):○、3 水素(H2):○、4 メタノール(CH3OH):○、5 アセチレン(C2H2):○、6 エチレン(C2H4):○、7 エタノール(C2H5OH):○、8 エタン(C2H6):○、9 プロピレン(C3H6):○、10 アセトン(C3H6O):○、11 プロパン(C3H8):○、12 ブタジエン(C4H6):○、13 シクロペンタン(C5H10):○、14 ベンゼン(C6H6):○、15 n-ヘキサン(n-C6H14):○、16 トルエン(C7H8):○、17 ヘプタン(n-C7H16):○、18 キシレン(C8H10):○、19 酢酸エチル(EtAc):○、20 IPA(IPA):○、21 MEK(MEK):○、22 メタクリル酸エチル(MMA):○、23 ジメチルエーテル(DME):○、24 メチルイソブチルケトン(MIBK):○、25 テトラヒドロフラン(THF):○
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25950253 NC-1000M 21000753 NC-1000CH4 携帯型高感度可燃性ガス検知器(低濃度測定用)NC-1000 理研計器 携帯型高感度可燃性ガス検知器(低濃度測定用)NC-1000 理研計器 1台 189,800
欠品中
税込208,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする