MTE-7508-GREY 棒端子 絶縁スリーブ付 ダブルタイプ モノタロウ 25950594 MTE-7508-GREY 棒端子 絶縁スリーブ付 ダブルタイプ モノタロウ 25950594 MTE-7508-GREY 棒端子 絶縁スリーブ付 ダブルタイプ モノタロウ 25950594 MTE-7508-GREY 棒端子 絶縁スリーブ付 ダブルタイプ モノタロウ 25950594

棒端子 絶縁スリーブ付 ダブルタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード25950594 品番MTE-7508-GREY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

2本の配線を同時に圧着する事が出来ます。色分けされているので識別に便利で作業性が高まります。

電線抱合範囲(撚線)(mm2)2×0.75 寸法B(mm)6.7 寸法W(mm)5.5 全長(mm)14.7 用途配線作業に。 種類絶縁被覆付圧着端子 端子形状フェルール・棒形 寸法F(mm)8 寸法D(mm)2.1 寸法C(mm)1.8 材質(絶縁体)ナイロン 耐熱温度(℃)105 材質(端子)
注意
※用途以外のご使用はお止め下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする