モノタロウの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
モノタロウの 圧着端子
モノタロウの フェルール(棒端子)圧着端子
棒端子 絶縁スリーブ付 ダブルタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
25950603
品番
MTE-7510-GREY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
2本の配線を同時に圧着する事が出来ます。色分けされているので識別に便利で作業性が高まります。
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2×0.75
寸法B(mm)
6.7
寸法W(mm)
5.5
色
灰
全長(mm)
16.7
用途
配線作業に。
種類
絶縁被覆付圧着端子
端子形状
フェルール・棒形
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
2.1
寸法C(mm)
1.8
材質(絶縁体)
ナイロン
耐熱温度(℃)
105
材質(端子)
銅
注意
※用途以外のご使用はお止め下さい。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表