※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/4” インパクトソケットエクステンション

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)175 注文コード25950726 品番K8960F-2
参考基準価格(税別)¥9,920 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

インパクト用のエクステンションソケットです

用途インパクトレンチなどの工具での作業用に トラスコ品番383-8167 材質特殊工具鋼 全長(mm)175 質量(g)850 差込角(mm)3/4"19 寸法B(mm)27 寸法D2(mm)44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする