※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ソケット/ソケットレンチ
BAHCO(バーコ)の ソケット
BAHCO(バーコ)の 電動工具対応ソケット
3/4” インパクトソケットエクステンション
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
250
注文コード
25950735
品番
K8960F-3
参考基準価格(税別)
¥11,220
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
インパクト用のエクステンションソケットです
用途
インパクトレンチなどの工具での作業用に
トラスコ品番
384-9048
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
250
質量(g)
1000
差込角(mm)
3/4"19
寸法B(mm)
27
寸法D2(mm)
44