J3T-5070-40MJ スピーダーワン(J3) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 25950768

J3T-5070-40MJ スピーダーワン(J3) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 25950768
J3T-5070-40MJ スピーダーワン(J3) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 25950768

スピーダーワン(J3)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(m)40
内容量1本注文コード25950768品番J3T-5070-40MJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,700

距離が測れるメジャータイプ!約10m毎の色分けで入線距離の目安に!
約10m毎の色分けで入線距離の目安になる
3本撚り線を組み合わせたハイブリッド呼線
高い柔軟性と大きな引張強度を両立
Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適!
挿入長さが継ぎ目で分かる

線径(Φmm)5.0(10m)+6.2(10m)+7.0(10m)+7.0(10m)長さ(m)40質量(kg)1.62破断荷重(kN[kgf])1.1[110]

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25950768J3T-5070-40MJ25950777J3T-5070-50MJJ3T-5070-40MJ スピーダーワン(J3) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 25950777スピーダーワン(J3)DENSAN(デンサン/ジェフコム)1本
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする