スピーダーワン(J3)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25950786 品番 J3T-5070-60MJ
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

距離が測れるメジャータイプ!約10m毎の色分けで入線距離の目安に!
約10m毎の色分けで入線距離の目安になる
3本撚り線を組み合わせたハイブリッド呼線
高い柔軟性と大きな引張強度を両立
Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適!
挿入長さが継ぎ目で分かる

線径(Φmm)5.0(10m)+6.2(10m)+7.0(10m)+7.0(10m)+7.0(10m)+7.0(10m) 長さ(m)60 質量(kg)2.32 破断荷重(kN[kgf])1.1[110]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする