※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1” インパクトソケット(6角)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25950884 品番 K9501M-50
参考基準価格(税別)¥13,640 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。

用途インパクトレンチなどの工具での作業用に トラスコ品番384-8588 材質特殊工具鋼 全長(mm)78 差込角(mm)25.4 対辺寸法(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする