※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
1” ディープインパクトソケット(6角)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
対辺寸法(mm)
24
24
27
30
32
33
36
38
41
46
50
55
60
全長(mm)
100
100
120
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25950954
品番
K9506M-24
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
インパクト用ディープソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。
用途
インパクトレンチなどの工具での作業用に
トラスコ品番
384-8583
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
100
差込角(mm)
25.4
対辺寸法(mm)
24