ベスケア弾性ストッキング

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25950995 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥1,197
販売価格(税別)
1,088

脚の血液還流を促進させるため段階的に着圧を減少させる段階圧力設計です。術前術後の短期間の使用に適しています。

サイズM サイズ(cm)足首19〜23、ふくらはぎ32〜38 アズワン品番8-4194-03 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:29B3X10003000004 加圧圧力(hPa)足首/24、ふくらはぎ/19、ひざ上/19 材質ナイロン73.3%、ポリエステル26.7%(抗菌・消臭加工) 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25951083
2021-12-05
用途:
血栓むくみ予防に普段使用
悠々たいむ 様 (サービス業)

初めて、こちらでストッキング購入しました。
頼まれモノでも有ったのですが、履き心地フィットしていい感じです…

商品のパッケージが、かさ張るので紙箱でなくて、ファスナータイプの袋でもいいのでは無いかと思いました

対象商品:
25951092
2021-06-07
用途:
浮腫予防
医療・福祉・介護関連業

看護師です
メディキュットは高すぎるのでと思い、モノタロウでこちらの弾性ストッキングを購入しました!
朝起きた時の脚の浮腫が段違いで、とても重宝しています!

対象商品:
25951083
2019-05-05
用途:
寝る時に使用
飲食業

病院で手術した時に履いて、家でも足のむくみを取るのに寝る時に使っていて、市販の物も色々試したのですが、やはり医療用の方が自分に合った物を履けるので、探していました。
ただ、私のミスでハイソックスが欲しかったのに間違ってひざ上まであるのを買ってしまいましたが、折って履いても問題なかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする