※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ソケット/ソケットレンチ
BAHCO(バーコ)の ソケット
BAHCO(バーコ)の 電動工具対応ソケット
1” インパクトエクステンション
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
325
注文コード
25951128
品番
K9560G-3
参考基準価格(税別)
¥15,730
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
インパクト用のエクステンションソケットです
用途
インパクトレンチなどの工具での作業用に
トラスコ品番
383-6642
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
325
差込角(mm)
25.4