ヒカリ技研工業
ヒカリ技研工業の ユニフォーム・シューズ
ヒカリ技研工業の シューズ
ヒカリ技研工業の ナースサンダル
サンダル (クロッグタイプ/男性用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
25951135
品番
SA-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で滑りにくく、通気性に優れています。
色
ホワイト
サイズ(cm)
約26〜26.5
材質
発泡材(EVARON)
サイズ
L
機能
抗菌・消臭加工、水洗い可
アズワン品番
8-4324-02
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25951135
SA-3
60824420
SA-5 L
エバロンサンダル 紳士用 SA-5 ホワイト SA-5シリーズ
ヒカリ技研工業
1足
¥
2,998
税込
¥
3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)