※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ドライバー/ビット
BAHCO(バーコ)の ビット
BAHCO(バーコ)の プラスビット
1/4” スタンダードスクリュードライバービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先
#0
トラスコ品番
384-9173
注文コード
25951146
品番
59S/TS-0
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
刃先・トラスコ品番・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
トルクセットドライバービットです
用途
ドライバーなど工具での作業用に
トラスコ品番
384-9173
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
6.35
刃先
#0