マーベル
マーベルの 土木建築関連
マーベルの 鉄筋ベンダー/鉄筋カッター
マーベルの 鉄筋ベンダー/曲棒
ケーブルベンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25951304
品番
MCB250S
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
IV線、CV線が楽に曲げられます。
45°、90°曲げも可能です。
握りやすいグリップ形状になってます。
分電盤やキュービクル内など狭い場所での作業にも最適です。
用途
ケーブルをきれいに曲げたいときに。
トラスコ品番
384-8253
材質
アルミ合金、スチール、PVC
全長(mm)
390
色
青、黒
サイズ
IV線/CV線250まで