ポータブルトイレ (きらく)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25951582 品番 PY2
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

肘掛けを座面高さまで下げる事ができますので、ベッドからの移動やサイドからの介助に便利です。肘掛けはレバー操作で簡単可動。

付属品便座カバー 仕様小物収納・足引き/足入れスペース付き、組み立て式 材質本体・バケツ/PP(ポリプロピレン)、便座/PP(ポリプロピレン)、背もたれ・肘掛け/ABS樹脂、脚部・クッション/PE(ポリエチレン) 質量(kg)9.8kg タイプやわらか便座 容量(L)11 耐荷重(kg)100 肘掛0・185・210・235mm(4段階調節) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×568×768〜868 座面高さ(mm)350〜450(無段階調節) 座幅(mm)410 アズワン品番8-4348-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする