付属品便座カバー×1枚・消臭剤×1本
仕様小物収納スペース付
材質本体・背もたれ・バケツ/PP(ポリプロピレン)、便座/PP(ポリプロピレン)、肘掛け/ABS樹脂、背もたれクッション/PE(ポリエチレン)
質量(kg)10.3kg
タイプ普通便座
容量(L)10
耐荷重(kg)100
肘掛180・210・240・270・300mm(5段階調節)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×530×750〜870
座面高さ(mm)330〜450(10間隔・13段階調節)
座幅(mm)400
アズワン品番8-4349-01