ポータブルトイレ (きらく)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25951607 品番MY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

便座は脚部高さ調節リングと補高脚で、肘掛けはレバーをつまむだけで高さが調節できます。肘掛けを取り外してカバーを取り付けると横移乗が容易です。

付属品便座カバー×1枚・消臭剤×1本 仕様小物収納スペース付 材質本体・背もたれ・バケツ/PP(ポリプロピレン)、便座/EVA樹脂、肘掛け/ABS樹脂、背もたれクッション/PE(ポリエチレン) 質量(kg)10.4kg タイプやわらか便座 容量(L)10 耐荷重(kg)100 肘掛180・210・240・270・300mm(5段階調節) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×530×750〜870 座面高さ(mm)330〜450(10間隔・13段階調節) 座幅(mm)400 アズワン品番8-4349-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※幅・奥行はキャスター・補高脚を除く。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする