友定建機
友定建機の その他作業工具
友定建機の ピックアップツール
スーパーフレスノ360ロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25951679
品番
TAF-1000HPL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
土間コンクリートに入らずに仕上げができます。
ハンドルが1500〜3000mmまで伸縮可能です。
ハンドルを3000mmまで伸ばせるため、従来のフレスノでは届かなかった距離の仕上げ作業ができます。
用途
遠距離土間のフレスノ仕上げ用。
トラスコ品番
384-1517
長さ(mm)
1500〜3000
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
ブレード:0.3
奥行(mm)
105