フォーカルコーポレーション
フォーカルコーポレーションの 血圧計
フォーカルコーポレーションの アネロイド式血圧計
アネロイド血圧計[ラテックスフリー] FC-100V 綿・ベルクロ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25951713
品番
FC-100V
参考基準価格(税別)
¥7,250
販売価格(税込)
¥7,896
販売価格(税別)
¥
7,178
バスケットに入れる
ワンプッシュで容易に排気できるイージーリリースバルブを採用しています。
付属品
専用ケース
仕様
(カフ)綿・ベルクロ
材質
本体/亜鉛ダイキャスト、ゴム袋/TPU(熱可塑製ポリウレタン)・PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴム球/PVC(塩化ビニル樹脂)
測定範囲
0〜300mmHg
サイズ
カフ/140×540mm、チューブ長/700mm
質量(g)
約380
アズワン品番
8-4483-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00039000001
適合寸法(mm)
FC-100V/240〜400、FC-101/260〜340
医薬品医療機器等法
一般医療機器