日東エルマテリアル
日東エルマテリアルの 養生テープ
床養生テープ NL養生テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25951837
品番
NL-10025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
のり残りがしにくいので、仮止めや養生シートの固定に適します。
手切れ性が良く、作業性に優れます。
用途
内・外装工事時の養生
引っ越し作業時、養生の仮止め
養生シートの固定
トラスコ品番
386-4950
材質
基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.18
色
グリーン
質量(g)
356
長さ(m)
25
粘着力(N/10mm)
3.1
引張強度(N/10mm)
(縦)58、(横)94
RoHS指令(10物質対応)
対応