フリッツメディコ
フリッツメディコの 専門診療・科目別
フリッツメディコの 歯科用品
歯鏡 (Φ22×155mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25951966
品番
E250-270
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥817
販売価格(税別)
¥
743
バスケットに入れる
材質
柄/ステンレス、鏡/ガラス
全長(mm)
155
ミラー径(Φmm)
22
アズワン品番
8-4616-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000009
医薬品医療機器等法
一般医療機器