曜日別特売
R094-1242 爪鈍鈎(ツメドンコウ) R094シリーズ フリッツメディコ 25951993

R094-1242 爪鈍鈎(ツメドンコウ) R094シリーズ フリッツメディコ 25951993
R094-1242 爪鈍鈎(ツメドンコウ) R094シリーズ フリッツメディコ 25951993
R094-1242 爪鈍鈎(ツメドンコウ) R094シリーズ フリッツメディコ 25951993

爪鈍鈎(ツメドンコウ) R094シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
タイプ3爪
内容量1本注文コード25951993品番R094-1242
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
材質ステンレス(SUS420J1)全長(mm)160タイプ3爪アズワン品番8-4619-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000015医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする