ALG-65RHDS プレート式キャスターエアーキャスター(ゴム車) 自在ストッパー付 ワコー 25952029 ALG-65RHDS プレート式キャスターエアーキャスター(ゴム車) 自在ストッパー付 ワコー 25952029

プレート式キャスターエアーキャスター(ゴム車) 自在ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25952029 品番ALG-65RHDS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
耐久性があり、寿命が長くコストダウンできます。
静音で環境に優しい製品です。

車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)600 取付座(mm)70×58 取付ピッチ(mm)55 取付高(mm)85 仕様プレート式、自在式(ストッパー付) トラスコ品番381-9500 材質金具:超特殊強力鋼板、金具表面処理:三価クロメート仕上げ、車輪:ゴム 質量(g)310 車輪幅(mm)25 取付ピッチY(mm)42 取付穴径P(mm)8.8 取付座A(mm)70 取付座B(mm)58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする