八興
八興の ホース
八興の ブレードホース
プレッシャーホース Φ15X100m
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
25952169
品番
E-TB-15 100mFilm Wrapping
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
耐圧性・弾性等に優れます。
トラスコ品番
380-1228
材質
本体:軟質ポリ塩化ビニル
長さ(m)
100
内径(Φmm)
15
使用圧力(MPa)
1
外径(Φmm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応