martor
martorの カッター
martorの カッターナイフ
替刃(ショートタイプ) 10枚 TRAPEZOID BLADE
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
25952205
品番
60095
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
セーフティカッター用替刃です。
刃の全長をあえて短くすることで刃の切込み深さを少なくして安全性を高めています。
トラスコ品番
396-3840
適合本体
116006・625001・10130610・10150610・52500410
材質
合金工具鋼
幅(mm)
19
全長(mm)
40
刃厚(mm)
0.63