アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 病室用品
アズワンの タオルウォーマー
タオルウォーマー (7.5L/クールピンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25952395
品番
SO-H8F-CP
5月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
質量(kg)
4
色
クールピンク
容量(L)
7.5L
電源
AC100V 50/60Hz
消費電力
130W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×280×260
温度調節
バイメタル式サーモスタット
アズワン品番
8-4863-01
庫内寸法(mm)
270×200×140(おしぼり約30本)
庫内温度(℃)
70