タオルウォーマー (18L/クールピンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25952413 品番SO-H18F-CP
5月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
質量(kg)6 クールピンク 容量(L)18L 電源AC100V 50/60Hz 消費電力180W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×285×355 温度調節バイメタル式サーモスタット アズワン品番8-4863-03 庫内寸法(mm)374×200×250(おしぼり約75本) 庫内温度(℃)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「病室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする