ケアファッション
ケアファッションの 手袋・マスク・感染予防
ケアファッションの 検診衣・患者衣
紳士ガーゼねまき
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25952727
品番
38903-03
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥3,487
販売価格(税別)
¥
3,170
バスケットに入れる
裏はガーゼを使用していますので、肌にやさしく吸湿性・吸汗性に優れています。帯と襟の裏側に名札が付いています。
サイズ
LL
仕様
名札付き(帯裏・襟裏)
裾廻り(cm)
155
裄丈(cm)
65
アズワン品番
8-5072-14
素材
綿100%
身丈(cm)
145