アズワン
アズワンの 事務用品
アズワンの 医療事務用スタンプ
医療用スタンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25952745
品番
5355
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,830
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
浸透タイプですので、スタンプ台を使わず連続して捺印できます。油性顔料系インキですので、くっきりと鮮明な印影が持続します。
インク色
黒
仕様
インキ補充式
サイズ
73×70×72mm
タイプ
頭(正面)
材質(ホルダー)
ABS樹脂
アズワン品番
8-5108-01
有効寸法(mm)
49×51