医療用スタンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25952797 品番5355
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,730
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

浸透タイプですので、スタンプ台を使わず連続して捺印できます。油性顔料系インキですので、くっきりと鮮明な印影が持続します。

インク色 仕様インキ補充式 サイズ73×70×72mm タイプ足の甲 材質(ホルダー)ABS樹脂 アズワン品番8-5108-06 有効寸法(mm)49×51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする