ターピーUVメタリックシルバーシート3年タイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25953000 品番MTS35472
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は呼び寸法など5種類から選べます 他の種類を見る

国産#3000シートよりも約15%軽量で、耐候性約3年と長期使用が可能です。高い遮光性も兼ね備えています。
ハトメにジョイントホールを採用している為、ハトメの分別作業を軽減します。強度はハトメと同等です。

メタリックシルバー 厚さ(mm)0.16 用途長期目的資材カバーや野積養生カバー、土木・工事現場や簡易倉庫資材として等 トラスコ品番417-2346 材質ポリエチレン 長さ(m)7.2 ハトメ数28 引張強度縦490N/5cm、横490N/5cm ハトメピッチ(cm)90 幅(m)5.4 特性耐候 引裂強度縦:65N、横:65N

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

UVシート・透明シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/729/
2022-06-17

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする