寺岡製作所
寺岡製作所の 布テープ
ライトオリーブテープ NO.150
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
幅(mm)
50
注文コード
25953018
品番
NO.150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
従来の布テープに比べて軽くてコンパクトなため、持ち運びに便利な布テープです。
簡単に手で切れ、かつしなやかで強力な粘着力を発揮します。
No.141やNo.142に比べ軽くてコンパクトです。
用途
一般包装。
段ボール包装。
各種の仮止め・結束・保護など。
使用条件
家具・壁・ガラス・車のボディなど損傷して困るものや、人体に直接貼らないでください。
電気絶縁用には使用しないでください。
保管は、直射日光・高温多湿を避けてください。
仕様
手で切れる、筆記可否:油性ペン可
トラスコ品番
419-0879
材質
基材:特殊織物、粘着剤:ゴム系粘着剤
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.26
色
クリーム
質量(g)
390
長さ(m)
25
包装形態
ピロー包装
粘着力(N/10mm)
5.312
引張強度(N/25mm)
125.2
引張強度(N/10mm)
50.1
粘着力(N/25mm)
13.28
RoHS指令(10物質対応)
対応
紙管サイズ(Φ)
76mm
最大テープ外径(Φmm)
119
注意
※貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭きとり、しっかり押さえて貼り付けてください。