マーベル
マーベルの 電設工事関連
マーベルの ケーブルカッター
マーベルの ケーブルカッター本体
ラチェットケーブルカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
25953124
品番
MRC-KS62HD
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
手動では切断が困難だったCVケーブルなど、太いケーブルの切断が手動で容易に可能です。
コンパクトで刃は堅牢なつくりになってます。
用途
狭い場所でのケーブル切断に。
トラスコ品番
428-3296
切断能力(mm)
62、CV線3芯:250、CV線:500、VVR線3芯:250
切断能力(mm
2
)IV線
500
切断能力(mm
2
)
500、CVT線:250
切断能力(mm)ケーブル
62
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表