環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 25953185 品番 TMX BP-1.25RCL
参考基準価格(税別)¥2,560 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。
圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。

用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。 トラスコ品番429-5906 材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート 形状B形 全長(mm)25.5 赤透明 種類絶縁被覆付圧着スリーブ 寸法L(mm)15 外径(Φmm)3.8 電線抱合範囲AWG(#)20-16 内寸(mm)1.7 JIS規格× 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5〜1.65 RoHS指令(10物質対応)対応 スリーブ形状突き合せ用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25953185
2024-04-27
用途:
電工作業
建設業・工事業

思った以上の商品でした、しっかりしていて安心して使えそうです、ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「B型(突合せ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする