アズワン
アズワンの 手袋・マスク・感染予防
アズワンの エプロン・ガウン 医療・検査用
防護前掛け LE035
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25953208
品番
LE035MP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
生殖腺を防護します。テフロン(R)加工の生地ですので、お手入れが容易です。バックル止め仕様です。
色
ピンク
幅(mm)
400
質量(kg)
1.1
サイズ
M
丈(mm)
400
材質
含鉛ビニル・ナイロン(テフロン(R)コーティング)
アズワン品番
8-5230-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10093001014
鉛当量(mmPb)
0.35
医薬品医療機器等法
一般医療機器