日動工業
日動工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
日動工業の 万能フッカー
万能フッカー 300mm 単管フック付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
434-9593
注文コード
25953264
品番
BH-300LH-SN
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
繰り返し使える幅15mmのフック付き結束バンドです。
フックは360度回転しますので、何でも束ねて吊るせます。
用途
整理収納、アウトドアやレジャーに。
邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
トラスコ品番
434-9593
材質
6ナイロン(PA6)
長さ(mm)
388
幅(mm)
82
厚さ(mm)
17
色
サンド
質量(g)
30
バンド幅(mm)
15
結束径(Φmm)
(有効)Φ30〜70
フック径(mm)
Φ50
連続耐荷重(kg)
10