アズワン
アズワンの 手袋・マスク・感染予防
アズワンの エプロン・ガウン 医療・検査用
ワンタッチ防護エプロン LE025
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25953278
品番
LE025MP(ピンク)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,200
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
テフロン(R)加工の生地ですので、お手入れが容易です。ストレッチバンド付きで、フィット感に優れています。着用時の体感重量の負担を和らげる肩パット付きです。
色
ピンク
幅(mm)
600
サイズ
M
丈(mm)
900
アズワン品番
8-5236-01
材質
含鉛ビニル・ナイロン(テフロン(R)コーティング)
質量(kg)
2.2
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10093001013
鉛当量(mmPb)
0.25
医薬品医療機器等法
一般医療機器