ワンタッチ防護エプロン LE025

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25953287 品番LE025LP(ピンク)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,200
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

テフロン(R)加工の生地ですので、お手入れが容易です。ストレッチバンド付きで、フィット感に優れています。着用時の体感重量の負担を和らげる肩パット付きです。

ピンク 幅(mm)600 サイズL 丈(mm)1000 アズワン品番8-5236-02 材質含鉛ビニル・ナイロン(テフロン(R)コーティング) 質量(kg)2.2 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10093001013 鉛当量(mmPb)0.25 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする