万能フッカー 300mm 丸フック付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番434-9591 注文コード25953429 品番BH-300SH-WH
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品はトラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

繰り返し使える幅15mmのフック付き結束バンドです。
フックは360度回転しますので、何でも束ねて吊るせます。

用途
整理収納、アウトドアやレジャーに。
邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
トラスコ品番434-9591 材質6ナイロン(PA6) 長さ(mm)365 幅(mm)53 厚さ(mm)15 ホワイト 質量(g)21 バンド幅(mm)15 結束径(Φmm)(有効)Φ30〜70 フック径(mm)Φ30 連続耐荷重(kg)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-20
用途:
ケーブル、ロープの収納
サービス業

耐久性はわかりませんが、フックが回転するので使いやすいです。
フック開口部が20ミリなので、ひっかけるパイプ径の確認が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする