日動工業
日動工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
日動工業の 万能フッカー
万能フッカー 400mm 丸フック付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
434-9577
注文コード
25953447
品番
BH-400SH-GY
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
繰り返し使える幅15mmのフック付き結束バンドです。
フックは360度回転しますので、何でも束ねて吊るせます。
用途
整理収納、アウトドアやレジャーに。
邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
トラスコ品番
434-9577
材質
6ナイロン(PA6)
長さ(mm)
465
幅(mm)
53
厚さ(mm)
15
色
グレー
質量(g)
24
バンド幅(mm)
15
結束径(Φmm)
(有効)Φ30〜100
フック径(mm)
Φ30
連続耐荷重(kg)
10