万能フッカー 500mm 丸フック付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番434-9587 注文コード25953499 品番BH-500SH-GY
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
この商品はトラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

繰り返し使える幅15mmのフック付き結束バンドです。
フックは360度回転しますので、何でも束ねて吊るせます。

用途
整理収納、アウトドアやレジャーに。
邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
トラスコ品番434-9587 材質6ナイロン(PA6) 長さ(mm)565 幅(mm)53 厚さ(mm)15 グレー 質量(g)26 バンド幅(mm)15 結束径(Φmm)(有効)Φ30〜140 フック径(mm)Φ30 連続耐荷重(kg)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする